Motion
22232-E1A-XL-K-2RSR-M

FAG (SCHAEFFLER)
22232-E1A-XL-K-2RSR-M

Cojinete de rodillos esféricos - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #08661236
No. Fabricante 22232-E1A-XL-K-2RSR-M
Precio5,289.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22232-E1A-XL-K-2RSR-M

Cojinete de rodillos esféricos - 160 mm D.I., 290 mm D.E., 80 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #08661236
No. Fabricante 22232-E1A-XL-K-2RSR-M
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
Precio5,289.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    160 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    290 mm
  • En general Ancho  
    80 mm
  • Peso
    48.502 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Descripción
    Cojinete de rodillos esféricos 222..-E1A-XL-K-2RSR-M, nervaduras exteriores simétricas 2 , sellado
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    700 rpm
  • Velocidad máxima
    700 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
22232-E1A-XL-K-2RSR-M RODILLO ESFÉRICO