Motion
HC6318-2Z-L038-C3

FAG (SCHAEFFLER)
HC6318-2Z-L038-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #08661691
No. Fabricante HC6318-2Z-L038-C3
Precio5,042.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
HC6318-2Z-L038-C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, doble blindaje, sin anillo a presión
Artículo MI #08661691
No. Fabricante HC6318-2Z-L038-C3
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
Precio5,042.75 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    90 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • En general Ancho  
    43 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Doble blindaje
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
HC6318-2Z-L038-C3 COJINETES HÍBRIDOS