Motion
NAG4915UU
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 75 mm
Artículo MI #08661920
No. Fabricante NAG4915UU
Precio1,020.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillo de horquilla - Orificio de 75 mm
Artículo MI #08661920
No. Fabricante NAG4915UU
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
Precio1,020.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Diámetro exterior
    105 mm
  • Ancho general
    30 mm
  • Peso
    1.71 lb

Detalles

  • Capacidad de carga dinámica
    80000 N
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAG4915UU
  • RPM Máx.
    1700 rpm
  • Tipo de producto
    Rodillos de yugo plano y con corona
  • Serie
    NAG
  • Capacidad de carga estática
    146000 N

Descripción general

Descripción del fabricante
NAG-4915UU COJINETE DE AGUJA

También puede gustarle