Motion
00638060217856 DISCO DE TELA DE DIAMANTE 676W TR 2" X NH, MALLA 400 , FULL-FLEX

3M
00638060217856 DIAMOND CLOTH DISC 676W TR 2" X NH, 400 MESH, FULL-FLEX

Roloc™ Disco de tela - 2.0000 pulgadas de diámetro de disco, diamante, 25000 rpm
Artículo MI #08662134
No. Fabricante 00638060217856 DIAMOND CLOTH DISC 676W TR 2" X NH, 400 MESH, FULL-FLEX
Precio42.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
00638060217856 DIAMOND CLOTH DISC 676W TR 2" X NH, 400 MESH, FULL-FLEX

Roloc™ Disco de tela - 2.0000 pulgadas de diámetro de disco, diamante, 25000 rpm
Artículo MI #08662134
No. Fabricante 00638060217856 DIAMOND CLOTH DISC 676W TR 2" X NH, 400 MESH, FULL-FLEX

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio42.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Disco Diámetro  
    2.0000 pulg.
  • Diámetro total
    2 pulg.

Detalles

  • Material abrasivo
    Diamante
  • Material de apoyo
    Paño
  • Número de Upc del fabricante
    00638060217856
  • RPM Máx.
    25000 rpm
  • Tipo de montaje
    Cambio rápido tipo R
  • UPC_NO
    00638060217856

Descripción general

Descripción del fabricante
00638060217856 DISCO DE TELA DE DIAMANTE 676W
  • Solo para uso industrial/ocupacional. No apto para venta o uso por parte del consumidor.
  • El mineral de diamante proporciona acabados uniformes en metales y cerámicas resistentes
  • El soporte duradero de tela resistente al agua permite el uso de refrigerante, que generalmente prolonga la vida útil del abrasivo
  • La adhesión de resina permite su uso en seco o en mojado
  • Disponible para una variedad de sistemas de acoplamiento