Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio del eje1 pulg.
- Tamaño del eje1 pulg.
- Orificio central Diámetro1 pulg.
- Tamaño del orificio1 pulg.
- Diámetro total14 pulg.
- Grosor general3/32 pulg.
- Peso1.35 lb
- Rueda Diámetro14 pulg.
- Rueda Grosor3/32 pulg.
Detalles
- Material abrasivoÓxido de aluminio
- Tipo abrasivoRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- AplicaciónCorte
- ColorMarrón
- País de origenIndia
- Descripción Palabra claveRueda, Rueda de corte, Rueda de sierra de corte, Rueda de corte
- ECCNEAR99
- GradoN
- Número de grano36
- Código de armonización6804.22.1000
- Número de stock del fabricante66252835554
- Número de Upc del fabricante662528355545
- MaterialÓxido de aluminio
- RPM Máx.4365 rpm
- Tipo de mineralÓxido de aluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipos de productosRuedas de tronzado, Ruedas de corte y esmerilado de mangos metálicos
- EspecificaciónCORTE RÁPIDO GEMINI
- TipoTipo 01/41
- UPC_NO66252835554
- Color de la ruedaMarrón
- Tipo de ruedaTipo 01/41
Descripción general
- Abrasivo de óxido de aluminio de calidad diseñado para cortar aleaciones, aceros y metales ferrosos, incluidos aceros inoxidables, blandos y duros de la serie 400
- Diseñado con granos más finos y calidades más suaves, específicamente para máquinas de sierra de corte que normalmente tienen menor potencia
- Fabricado con refuerzo de fibra de vidrio completo
- Buena selección cuando el precio inicial es la consideración principal