Descripción general
Descripción del fabricante
LEY63DNZC-100
- Tamaños de cuerpo: 25, 32, 63
- Fuerza de empuje máxima: 1,910 N
- Velocidad máxima: 1000 mm/s
- Aceleración máxima: 5,000 mm/s2
- Repetibilidad de posicionamiento: ±0.02 mm
- Rango de carrera: de 30 a 800 mm en incrementos de 100 mm
Ayúdenos a mejorar este producto