Motion
LBCD 30  D-2LS/HV6

Ewellix USA LLC
LBCD 30 D-2LS/HV6

Casquillo de eje redondo - Serie LBCD, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 47 mm, Longitud total de 68 mm, Capacidad de carga de 854.317 lbf, Cerrado
Artículo MI #08662604
No. Fabricante LBCD 30 D-2LS/HV6
Precio214.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Ewellix USA LLC
LBCD 30 D-2LS/HV6

Casquillo de eje redondo - Serie LBCD, Diámetro de eje de 30 mm, Diámetro exterior de 47 mm, Longitud total de 68 mm, Capacidad de carga de 854.317 lbf, Cerrado
Artículo MI #08662604
No. Fabricante LBCD 30 D-2LS/HV6

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio214.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    47 mm
  • Longitud total
    68 mm
  • Eje Diámetro  
    30 mm

Detalles

  • Tipo de casquillo
    Casquillo de bola
  • Tipo de cierre
    Cerrado
  • Capacidad de carga dinámica
    854.317 lbf
  • Serie
    LBCD
  • Capacidad de carga estática
    843.076 lbf
  • UPC_NO
    7333314230270

Descripción general

Descripción del fabricante
LBCD 30 D-2LS/HV6 BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo