Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter50 mm
- Outside Diameter65 mm
- Peso0.395 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNAO50X65X20 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 65 mm y pesa 0.395 lb, lo que lo hace adecuado para soporte de eje industrial compacto.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNAO50X65X20
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.9100 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial35500 N
- Capacidad de carga estática radial62000 N
- SerieRNAO
Descripción general
Descripción del fabricante
RNAO50X65X20 COJINETES DE AGUJA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature