Motion
89415-M
Cojinete de empuje - una dirección, 75 mm D.I., 160 mm D.E.
Artículo MI #08662736
No. Fabricante 89415-M
Precio6,656.13 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, 75 mm D.I., 160 mm D.E.
Artículo MI #08662736
No. Fabricante 89415-M
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
Precio6,656.13 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    160 mm
  • Peso
    12.401 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    894
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
ACCESO/CRB CILÍNDRICO AXIAL DE 89415-M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo