Motion
AM35/58
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AM - Tamaño de rosca de M35x1.5 mm, 58 mm OD, 3/16 in Dia. facial
Artículo MI #08662744
No. Fabricante AM35/58
Precio162.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AM - Tamaño de rosca de M35x1.5 mm, 58 mm OD, 3/16 in Dia. facial
Artículo MI #08662744
No. Fabricante AM35/58
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
Su precio$162.24/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    58 mm
  • Altura total
    0.1875 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M35x1.5 mm
  • Peso
    7.337 oz

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AM

Descripción general

Descripción del fabricante
AM35/58 TUERCAS DE SEGURIDAD/ACCESO DE PRECISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo