Motion
HFZ081208-L564

INA (Schaeffler)
HFZ081208-L564

Rodamiento de embrague de rodillo de aguja - 0.5000 pulg. de diámetro interior, 0.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #08662770
No. Fabricante HFZ081208-L564
Precio17.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
HFZ081208-L564

Rodamiento de embrague de rodillo de aguja - 0.5000 pulg. de diámetro interior, 0.7500 pulg. de diámetro exterior, 0.5000 pulg. de ancho
Artículo MI #08662770
No. Fabricante HFZ081208-L564

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.5000 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • En general Ancho  
    0.5000 pulg.
  • Peso
    0.021 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de embrague de rodillo de aguja HFZ081208-L564 cuenta con un diámetro de orificio de 0.5000 pulgadas, un diámetro exterior de 0.7500 pulgadas, un ancho total de 0.5000 pulgadas y un peso de 0.021 libras, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de embrague de rueda libre e indexado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HFZ081208-L564
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 158 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HFZ081208-L564 EMBRAGUES DE RODILLO

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo