Motion
ZMA20/38
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZMA - Tamaño de rosca de M20x1 mm, 38 mm OD, 1-1/4 in Dia. facial, 20 mm Ancho
Artículo MI #08662913
No. Fabricante ZMA20/38
Precio208.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZMA - Tamaño de rosca de M20x1 mm, 38 mm OD, 1-1/4 in Dia. facial, 20 mm Ancho
Artículo MI #08662913
No. Fabricante ZMA20/38
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
Precio208.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    1-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    38 mm
  • Altura total
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    20 mm
  • Rosca Tamaño  
    M20x1 mm
  • Peso
    0.262 lb

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZMA

Descripción general

Descripción del fabricante
ZMA20/38 TUERCAS DE SEGURIDAD/ACCESO DE PRECISIÓN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo