Motion
ZMA30/65
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZMA - Tamaño de rosca de M30x1.5 mm, 65 mm OD, 2-5/16 in Dia. facial, 30 mm Ancho
Artículo MI #08662916
No. Fabricante ZMA30/65
Precio663.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZMA - Tamaño de rosca de M30x1.5 mm, 65 mm OD, 2-5/16 in Dia. facial, 30 mm Ancho
Artículo MI #08662916
No. Fabricante ZMA30/65
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
Precio663.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    2-5/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    65 mm
  • Altura total
    1.1250 pulg.
  • Ancho general
    30 mm
  • Rosca Tamaño  
    M30x1.5 mm
  • Peso
    1.31 lb

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZMA

Descripción general

Descripción del fabricante
ZMA30/65 TUERCAS DE SEGURIDAD/ACCESO DE PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo