Motion
ZMA45/68
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZMA - Tamaño de rosca de M45x1.5 mm, 68 mm OD, 2-7/16 in Dia. facial, 24 mm Ancho
Artículo MI #08662919
No. Fabricante ZMA45/68
Precio373.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZMA - Tamaño de rosca de M45x1.5 mm, 68 mm OD, 2-7/16 in Dia. facial, 24 mm Ancho
Artículo MI #08662919
No. Fabricante ZMA45/68
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
Precio373.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    2-7/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • Altura total
    0.9375 pulg.
  • Ancho general
    24 mm
  • Rosca Tamaño  
    M45x1.5 mm
  • Peso
    12.346 oz

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZMA

Descripción general

Descripción del fabricante
ZMA45/68 TUERCAS DE SEGURIDAD/ACCESO DE PRECISIÓN

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo