Motion
IR100X115X40-XL

INA (Schaeffler)
IR100X115X40-XL

Anillo interior - Orificio de 100 mm, 115 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #08662931
No. Fabricante IR100X115X40-XL
Precio364.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
IR100X115X40-XL

Anillo interior - Orificio de 100 mm, 115 mm OD, Acero de rodamiento
Artículo MI #08662931
No. Fabricante IR100X115X40-XL
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
Precio364.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    100 mm
  • Diámetro exterior
    115 mm
  • Peso
    1.735 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El IR100X115X40-XL es un anillo interior de rodamiento de rodillos de aguja con un diámetro interior de 100 mm, un diámetro exterior de 115 mm y un peso de 1.735 lbs, diseñado para sistemas industriales de uso intensivo.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR100X115X40-XL
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
IR100X115X40-XL ANILLOS INTERNOS

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo