Motion
89330-M
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 150 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, Caja de latón
Artículo MI #08662946
No. Fabricante 89330-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 150 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, Caja de latón
Artículo MI #08662946
No. Fabricante 89330-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    28.828 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Serie
    893
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
89330-M DE ACCESO/CRB CILÍNDRICO AXIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo