Motion
89422-M
Cojinete de empuje - una dirección, 110 mm D.I., 230 mm D.E.
Artículo MI #08662960
No. Fabricante 89422-M
Precio12,838.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, 110 mm D.I., 230 mm D.E.
Artículo MI #08662960
No. Fabricante 89422-M
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
Precio12,838.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    230 mm
  • Peso
    36.449 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    894
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
89422-M ACCESO/CRB CILÍNDRICO AXIAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo