Motion
NA6908-ZW-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NA6908-ZW-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #08663109
No. Fabricante NA6908-ZW-XL-C3
Precio243.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NA6908-ZW-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #08663109
No. Fabricante NA6908-ZW-XL-C3
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
Su precio$243.56/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    0.949 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA6908-ZW-XL-C3 tiene un diámetro de orificio de 40 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho general de 40 mm y pesa 0.949 lb, lo que lo hace ideal para equipos giratorios de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NA6908-ZW-XL-C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    74000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    116000 N
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA6908-ZW-XL-C3 COJINETES DE AGUJA