Motion
NKI50/35-XL

INA (SCHAEFFLER)
NKI50/35-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 68 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08663126
No. Fabricante NKI50/35-XL
Precio263.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKI50/35-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 68 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08663126
No. Fabricante NKI50/35-XL
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
Precio263.38 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    0.837 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI50/35-XL tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho general de 35 mm y pesa 0.837 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria de mayor carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKI50/35-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    8400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    60000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    118000 N
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI50/35-XL COJINETES DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs