Motion
NKI45/25-TV-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NKI45/25-TV-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 62 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #08663128
No. Fabricante NKI45/25-TV-XL-C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKI45/25-TV-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 45 mm, 62 mm OD, 25 mm Ancho
Artículo MI #08663128
No. Fabricante NKI45/25-TV-XL-C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    25 mm
  • Peso
    0.469 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI45/25-TV-XL-C3 tiene un diámetro interior de 45 mm, un diámetro exterior de 62 mm, un ancho total de 25 mm y pesa 0.469 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión industriales.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKI45/25-TV-XL-C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    48500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    87000 N
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI45/25-TV-XL-C3 COJINETES DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos