Motion
89320-M-RR
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 100 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo
Artículo MI #08663217
No. Fabricante 89320-M-RR
Precio5,345.98 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 100 mm Diámetro interno, 170 mm Diámetro externo
Artículo MI #08663217
No. Fabricante 89320-M-RR
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
Precio5,345.98 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • Peso
    9.458 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    893
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
89320-M-RR ACCESO/CRB CILÍNDRICO AXIAL

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good