Motion
89328-M
Cojinete de empuje - Dirección única, 140 mm ID, 240 mm OD, 60 mm Ancho
Artículo MI #08663231
No. Fabricante 89328-M
Precio14,295.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Dirección única, 140 mm ID, 240 mm OD, 60 mm Ancho
Artículo MI #08663231
No. Fabricante 89328-M
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
Precio14,295.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    60 mm
  • Peso
    28.484 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    893
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
89328-M ACCESO/CRB CILÍNDRICO AXIAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"