Motion
IR17X22X23-XL

INA (SCHAEFFLER)
IR17X22X23-XL

Anillo interior - Orificio de 17 mm, 22 mm OD
Artículo MI #08663232
No. Fabricante IR17X22X23-XL
Precio37.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
IR17X22X23-XL

Anillo interior - Orificio de 17 mm, 22 mm OD
Artículo MI #08663232
No. Fabricante IR17X22X23-XL
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
Precio37.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    17 mm
  • Diámetro exterior
    22 mm
  • Ancho general
    23 mm
  • Peso
    0.059 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El IR17X22X23-XL es un anillo interior con cojinete de rodillos de aguja con un diámetro interior de 17 mm, un diámetro exterior de 22 mm, un ancho total de 23 mm y un peso de 0.059 lbs, diseñado para un rendimiento fiable en carrera interior.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    IR17X22X23-XL
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Anillos interiores del cojinete de rodillos de aguja
  • Serie
    IR

Descripción general

Descripción del fabricante
IR17X22X23-XL ANILLOS INTERNOS
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"