Motion
BK1015-B
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #08663338
No. Fabricante BK1015-B
Price$13.46/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 10 mm, 14 mm OD, 15 mm Ancho
Artículo MI #08663338
No. Fabricante BK1015-B
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
Su precio$13.46/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Outside Diameter  
    14 mm
  • Overall Width  
    15 mm
  • Peso
    0.218 oz

Details

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BK1015-B cuenta con un diámetro interior de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 0.218 oz, lo que lo hace adecuado para transmisiones de engranajes compactas y aplicaciones industriales ligeras.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BK1015-B
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    24300 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BK

Descripción general

Descripción del fabricante
BK1015-B COJINETES DE AGUJA CON COPA DIBUJADA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs