Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro10 mm
- Exterior Diámetro14 mm
- En general Ancho15 mm
- Peso0.012 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja HK1015-AS1-B tiene un diámetro de orificio de 10 mm, un diámetro exterior de 14 mm, un ancho total de 15 mm y un peso de 0.012 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transmisión compacta y motor.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteHK1015-AS1-B
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.24300 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 284 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler incorporan características especializadas para rodamientos de rodillos esféricos de 320 mm y más utilizados en máquinas de papel. Mejoran la capacidad de carga y el rendimiento de sellado a altas velocidades y cargas pesadas. También prolongan la vida útil en entornos operativos exigentes y propensos a la humedad.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLos entornos de producción y procesamiento metalúrgicos ejercen una tensión extrema sobre los equipos y componentes. Las altas temperaturas, las cargas pesadas, la contaminación y el funcionamiento continuo exigen una durabilidad, fiabilidad y seguridad operativa excepcionales.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerEl iDuctor Schaeffler es un dispositivo portátil de calidad profesional para el calentamiento sin llamas de piezas y piezas de trabajo con tecnología de frecuencia media. Ideal para su uso en talleres y en sitios de trabajo, iDuctor elimina los peligros de las llamas abiertas para garantizar que el trabajo se realice correctamente.
Ver la documentación