Motion
BK2016-AS1
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #08663353
No. Fabricante BK2016-AS1
Precio37.03 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 26 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #08663353
No. Fabricante BK2016-AS1
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
Precio37.03 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    26 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.049 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BK2016-AS1 tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 26 mm, un ancho total de 16 mm y un peso de 0.049 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial y sistemas de transmisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BK2016-AS1
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    12700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BK

Descripción general

Descripción del fabricante
BK2016-AS1 COJINETES DE AGUJA CON COPA DIBUJADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"