Motion
HK6032-AS1
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 68 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #08663355
No. Fabricante HK6032-AS1
Precio109.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 60 mm, 68 mm OD, 32 mm Ancho
Artículo MI #08663355
No. Fabricante HK6032-AS1
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
Precio109.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    60 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    32 mm
  • Peso
    0.299 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK6032-AS1 tiene un diámetro de orificio de 60 mm, un diámetro exterior de 68 mm, un ancho total de 32 mm y un peso de 0.299 lb, lo que lo hace ideal para equipos industriales grandes y aplicaciones de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HK6032-AS1
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4450 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HK6032-AS1 COJINETES DE AGUJA CON COPA DIBUJADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"