Motion
NKI35/30-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NKI35/30-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 50 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08663848
No. Fabricante NKI35/30-XL-C3
Precio150.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKI35/30-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 35 mm, 50 mm OD, 30 mm Ancho
Artículo MI #08663848
No. Fabricante NKI35/30-XL-C3
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
Precio150.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Exterior Diámetro  
    50 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Peso
    0.385 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI35/30-XL-C3 tiene un diámetro de orificio de 35 mm, un diámetro exterior de 50 mm, un ancho total de 30 mm y pesa 0.385 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de ancho extendido.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKI35/30-XL-C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    11400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    44000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    79000 N
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI35/30-XL-C3 COJINETES DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"