Motion
BK0609-B
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 10 mm OD, 9 mm Ancho
Artículo MI #08664828
No. Fabricante BK0609-B
Precio4.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 6 mm, 10 mm OD, 9 mm Ancho
Artículo MI #08664828
No. Fabricante BK0609-B
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
Precio4.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    10 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Peso
    0.086 oz

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BK0609-B tiene un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 10 mm, un ancho total de 9 mm y un peso de 0.086 oz, lo que lo hace adecuado para motores en miniatura y dispositivos de precisión.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BK0609-B
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    36500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BK

Descripción general

Descripción del fabricante
BK0609-B COJINETES DE AGUJA CON COPA DIBUJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo