Motion
89336-M
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 180 mm Diámetro interno, 300 mm Diámetro externo, Caja de latón
Artículo MI #08664979
No. Fabricante 89336-M
Price$22,904.83/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 180 mm Diámetro interno, 300 mm Diámetro externo, Caja de latón
Artículo MI #08664979
No. Fabricante 89336-M
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
Price$22,904.83/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    180 mm
  • Outside Diameter  
    300 mm
  • Overall Width  
    73 mm
  • Peso
    51.853 lb

Details

  • Material de la jaula
    Latón
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    893
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
89336-M ACCESO/CRB CILÍNDRICO AXIAL