Motion
81280-M
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 400 mm Diámetro interno, 540 mm Diámetro externo, Caja de latón
Artículo MI #08664980
No. Fabricante 81280-M
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - Cojinete de empuje cilíndrico de rodillo, 400 mm Diámetro interno, 540 mm Diámetro externo, Caja de latón
Artículo MI #08664980
No. Fabricante 81280-M
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    400 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • Peso
    180.197 lb

Detalles

  • Material de la jaula
    Latón
  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Serie
    812
  • Tipo de cojinete de empuje
    Cojinete de empuje de rodillo cilíndrico

Descripción general

Descripción del fabricante
81280-M DE ACCESO/CRB CILÍNDRICO AXIAL

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo