Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro7 mm
- Exterior Diámetro11 mm
- En general Ancho9 mm
- Peso0.095 oz
Detalles
- Material del cojineteAcero para cojinetes
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja BK0709-B tiene un diámetro de orificio de 7 mm, un diámetro exterior de 11 mm, un ancho total de 9 mm y un peso de 0.095 oz, lo que lo hace ideal para herramientas y accionamientos mecánicos pequeños.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteBK0709-B
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero para cojinetes
- RPM Máx.33000 rpm
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
- SerieBK
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación