Motion
AXK150190-A/0-10

INA (Schaeffler)
AXK150190-A/0-10

Cojinete de empuje - Orificio de 150 mm, 190 mm OD
Artículo MI #08665001
No. Fabricante AXK150190-A/0-10
Precio466.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
AXK150190-A/0-10

Cojinete de empuje - Orificio de 150 mm, 190 mm OD
Artículo MI #08665001
No. Fabricante AXK150190-A/0-10
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
Precio466.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    150 mm
  • Exterior Diámetro  
    190 mm
  • Peso
    7.619 oz

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje del rodillo de aguja
  • Serie
    AXK
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
AXK150190 CONJUNTO DE JAULA DE AGUJA DE EMPUJE

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo