Motion
HF0612-KF-L564

INA (Schaeffler)
HF0612-KF-L564

Rodamiento de embrague de rodillo de aguja - Orificio de 6 mm, 10 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #08665180
No. Fabricante HF0612-KF-L564
Precio37.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
HF0612-KF-L564

Rodamiento de embrague de rodillo de aguja - Orificio de 6 mm, 10 mm OD, 12 mm Ancho
Artículo MI #08665180
No. Fabricante HF0612-KF-L564
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
Su precio$37.97/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    10 mm
  • En general Ancho  
    12 mm
  • Peso
    0.006 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de embrague de rodillo de aguja HF0612-KF-L564 tiene un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 10 mm, un ancho total de 12 mm y un peso de 0.006 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de embrague unidireccional compacto y de tope trasero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HF0612-KF-L564
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    14 a 158 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HF0612-KF-L564 EMBRAGUES DE RODILLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo