Motion
HK2820-AS1-B

INA (Schaeffler)
HK2820-AS1-B

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 28 mm, 35 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08665321
No. Fabricante HK2820-AS1-B
Precio28.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
HK2820-AS1-B

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 28 mm, 35 mm OD, 20 mm Ancho
Artículo MI #08665321
No. Fabricante HK2820-AS1-B
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
Precio28.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    0.079 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK2820-AS1-B cuenta con un diámetro de orificio de 28 mm, un diámetro exterior de 35 mm, un ancho total de 20 mm y un peso de 0.079 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión y engranajes de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HK2820-AS1-B
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    9200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 284 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2820-AS1-B COJINETES DE AGUJA CON COPA DIBUJADA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo