Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter280 mm
- Outside Diameter350 mm
- Overall Width69 mm
- Peso33.46 lb
Details
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja NA4856-XL tiene un diámetro de orificio de 280 mm, un diámetro exterior de 350 mm, un ancho general de 69 mm y pesa 33.46 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria giratoria muy grande.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteNA4856-XL
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.1540 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial510000 N
- Capacidad de carga estática radial1300000 N
- SerieNA
Descripción general
Descripción del fabricante
NA4856-XL COJINETES DE AGUJA
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Schaeffler Universal Spherical Roller Bearings for Pulp & Paper FlyerSchaeffler's H140 and T52BW designations integrate numerous design features that address the unique requirements of spherical roller bearings with outer diameters of 320 mm and larger - typically used in paper machines.
View Literature
Schaeffler Solutions for Mining Conveyor Systems BrochureIn mining operations, conveyor systems are the backbone of material movement. Schaeffler's deep global mining experience in conveyor maintenance, repair and operation gives us unique insight into the problems faced by miners.
View Literature
Schaeffler Products and Services for the Metals Industry BrochureThe harsh operating conditions in metallurgical production and processing impose tough demands on the performance and operational safety of all of the components used.
View Literature
Schaeffler Induction Heater BrochureCompact handheld induction heaters: Schaeffler iDuctor 1 & 2
View Literature