Motion
NA4836-XL-C4

INA (Schaeffler)
NA4836-XL-C4

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 180 mm, 225 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #08665589
No. Fabricante NA4836-XL-C4
Precio3,698.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NA4836-XL-C4

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 180 mm, 225 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #08665589
No. Fabricante NA4836-XL-C4
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
Precio3,698.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    180 mm
  • Exterior Diámetro  
    225 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    9.129 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4836-XL-C4 tiene un diámetro de orificio de 180 mm, un diámetro exterior de 225 mm, un ancho general de 45 mm y pesa 9.129 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones exigentes de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NA4836-XL-C4
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    2420 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    219000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    550000 N
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4836-XL-C4 COJINETES DE AGUJA