Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro220 mm
- Exterior Diámetro250 mm
- En general Ancho50 mm
- Peso7.257 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Descripción largaEl cojinete de rodillos de aguja RNA4840-XL tiene un diámetro de orificio de 220 mm, un diámetro exterior de 250 mm, un ancho total de 50 mm y pesa 7.257 lb, lo que lo hace adecuado para sistemas de transmisión de alta capacidad.
- Catálogo del fabricante
- Número de catálogo del fabricanteRNA4840-XL
- Página de producto del fabricante
- RPM Máx.2150 rpm
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a 248 °F
- Tipo de productoCojinetes de rodillos de aguja
- Capacidad de carga dinámica radial260 N
- Capacidad de carga estática radial72000 N
- SerieARN
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Rodamientos de rodillos esféricos universales Schaeffler para folleto de pulpa y papelLas designaciones H140 y T52BW de Schaeffler integran numerosas características de diseño que abordan los requisitos únicos de los rodamientos de rodillos esféricos con diámetros exteriores de 320 mm y mayores, que se utilizan normalmente en máquinas de papel.
Ver la documentación
Folleto de soluciones Schaeffler para sistemas de transportadores de mineríaEn las operaciones mineras, los sistemas transportadores son la columna vertebral del movimiento de materiales. La profunda experiencia minera global de Schaeffler en mantenimiento, reparación y operación de transportadores nos brinda una perspectiva única de los problemas a los que se enfrentan los mineros.
Ver la documentación
Folleto de productos y servicios para la industria de metales de SchaefflerLas duras condiciones de funcionamiento en la producción y el procesamiento metalúrgicos imponen duras exigencias sobre el rendimiento y la seguridad operativa de todos los componentes utilizados.
Ver la documentación
Folleto del calentador por inducción SchaefflerCalentadores de inducción portátiles compactos: Schaeffler iDuctor 1 y 2
Ver la documentación