Motion
NKI100/40-XL-C3

INA (Schaeffler)
NKI100/40-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 100 mm, 130 mm OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #08665595
No. Fabricante NKI100/40-XL-C3
Precio1,156.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NKI100/40-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 100 mm, 130 mm OD, 40 mm Ancho
Artículo MI #08665595
No. Fabricante NKI100/40-XL-C3
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
Precio1,156.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Exterior Diámetro  
    130 mm
  • En general Ancho  
    40 mm
  • Peso
    2.914 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI100/40-XL-C3 tiene un diámetro interior de 100 mm, un diámetro exterior de 130 mm, un ancho total de 40 mm y pesa 2.914 lb, lo que lo hace adecuado para maquinaria industrial pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKI100/40-XL-C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    143000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    290000 N
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI100/40-XL-C3 COJINETES DE AGUJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo