Motion
RNA4924-XL
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 135 mm, 165 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #08665600
No. Fabricante RNA4924-XL
Precio777.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 135 mm, 165 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #08665600
No. Fabricante RNA4924-XL
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
Su precio$777.20/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    135 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    4.025 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja RNA4924-XL tiene un diámetro interior de 135 mm, un diámetro exterior de 165 mm, un ancho total de 45 mm y pesa 4.025 lb, lo que lo hace ideal para maquinaria industrial pesada.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    RNA4924-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    205000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    390000 N
  • Serie
    ARN

Descripción general

Descripción del fabricante
RNA4924-XL COJINETES DE AGUJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo