Motion
NA4926-XL
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 130 mm, 180 mm OD, 50 mm Ancho
Artículo MI #08665602
No. Fabricante NA4926-XL
Precio1,224.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 130 mm, 180 mm OD, 50 mm Ancho
Artículo MI #08665602
No. Fabricante NA4926-XL
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
Precio1,224.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Peso
    8.553 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4926-XL tiene un diámetro de orificio de 130 mm, un diámetro exterior de 180 mm, un ancho general de 50 mm y pesa 8.553 lb, lo que lo hace adecuado para soporte de carga radial de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NA4926-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    229 N
  • Capacidad de carga estática radial
    47000 N
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4926-XL COJINETES DE AGUJA

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo