Motion
NA4924-XL-C3

INA (Schaeffler)
NA4924-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 120 mm, 165 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #08665603
No. Fabricante NA4924-XL-C3
Precio1,516.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (Schaeffler)
NA4924-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 120 mm, 165 mm OD, 45 mm Ancho
Artículo MI #08665603
No. Fabricante NA4924-XL-C3
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
Precio1,516.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    165 mm
  • En general Ancho  
    45 mm
  • Peso
    6311 libras

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4924-XL-C3 tiene un diámetro de orificio de 120 mm, un diámetro exterior de 165 mm, un ancho general de 45 mm y pesa 6311 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión industriales pesados.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NA4924-XL-C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    205 N
  • Capacidad de carga estática radial
    39000 N
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4924-XL-C3 COJINETES DE AGUJA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo