Motion
HK2218-RS-L271

INA (SCHAEFFLER)
HK2218-RS-L271

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 28 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08665835
No. Fabricante HK2218-RS-L271
Precio34.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
HK2218-RS-L271

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 22 mm, 28 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08665835
No. Fabricante HK2218-RS-L271
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
Precio34.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    28 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.049 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja HK2218-RS-L271 tiene un diámetro de orificio de 22 mm, un diámetro exterior de 28 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.049 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones selladas de alta resistencia.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    HK2218-RS-L271
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    7000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada

Descripción general

Descripción del fabricante
HK2218-RS-L271 COJINETES DE AGUJA CON COPA DIBUJADA

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno