Motion
NA4844-XL-C5

INA (SCHAEFFLER)
NA4844-XL-C5

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 220 mm, 270 mm OD, 50 mm Ancho
Artículo MI #08665902
No. Fabricante NA4844-XL-C5
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NA4844-XL-C5

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 220 mm, 270 mm OD, 50 mm Ancho
Artículo MI #08665902
No. Fabricante NA4844-XL-C5
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    220 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Peso
    13.86 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4844-XL-C5 tiene un diámetro de orificio de 220 mm, un diámetro exterior de 270 mm, un ancho general de 50 mm y pesa 13.86 lb, lo que lo hace ideal para sistemas industriales de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NA4844-XL-C5
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    1980 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    275000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    790000 N
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4844-XL-C5 COJINETES DE AGUJA