Motion
89426-M
Cojinete de empuje - una dirección, 130 mm D.I., 270 mm D.E.
Artículo MI #08665932
No. Fabricante 89426-M
Precio19,348.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete de empuje - una dirección, 130 mm D.I., 270 mm D.E.
Artículo MI #08665932
No. Fabricante 89426-M
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
Precio19,348.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    130 mm
  • Exterior Diámetro  
    270 mm
  • Peso
    59.529 lb

Detalles

  • Página de producto del fabricante
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de empuje de rodillos cilíndricos
  • Serie
    894
  • Tipo de cojinete de empuje
    Una dirección

Descripción general

Descripción del fabricante
89426-M ACCESO/CRB CILÍNDRICO AXIAL
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno