Motion
AM80
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AM - Tamaño de rosca de M80x2 mm, 110 mm OD, 3/16 in Dia. facial
Artículo MI #08665952
No. Fabricante AM80
Precio871.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes serie AM - Tamaño de rosca de M80x2 mm, 110 mm OD, 3/16 in Dia. facial
Artículo MI #08665952
No. Fabricante AM80
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
Precio871.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    3/16 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    110 mm
  • Altura total
    1.1250 pulg.
  • Rosca Tamaño  
    M80x2 mm
  • Peso
    32.451 oz

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    AM

Descripción general

Descripción del fabricante
AM80 TUERCAS DE SEGURIDAD/ACCESO DE PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno