Motion
K6X9X8-TV/0-7

INA (SCHAEFFLER)
K6X9X8-TV/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 6 mm, 9 mm OD, 8 mm Ancho
Artículo MI #08666069
No. Fabricante K6X9X8-TV/0-7
Precio10.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
K6X9X8-TV/0-7

Conjunto de caja de rodillo de aguja - Orificio de 6 mm, 9 mm OD, 8 mm Ancho
Artículo MI #08666069
No. Fabricante K6X9X8-TV/0-7

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio10.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    9 mm
  • En general Ancho  
    8 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El conjunto de caja de rodillo de aguja K6X9X8-TV/0-7 cuenta con un diámetro de orificio de 6 mm, un diámetro exterior de 9 mm y un ancho total de 8 mm, lo que lo hace ideal para conjuntos compactos de servicio ligero.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    K6X9X8-TV/0-7
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    36500 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Serie
    K

Descripción general

Descripción del fabricante
K6X9X8-TV/0-7 CAJAS DE AGUJAS RADIALES
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"