Motion
NA4828-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NA4828-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 140 mm, 175 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08666084
No. Fabricante NA4828-XL-C3
Precio1,745.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NA4828-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 140 mm, 175 mm OD, 35 mm Ancho
Artículo MI #08666084
No. Fabricante NA4828-XL-C3
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
Precio1,745.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Exterior Diámetro  
    175 mm
  • En general Ancho  
    35 mm
  • Peso
    4.188 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NA4828-XL-C3 tiene un diámetro de orificio de 140 mm, un diámetro exterior de 175 mm, un ancho general de 35 mm y pesa 4.188 lb, lo que lo hace adecuado para equipos giratorios de alta carga.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NA4828-XL-C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    3050 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    136000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    325000 N
  • Serie
    NA

Descripción general

Descripción del fabricante
NA4828-XL-C3 COJINETES DE AGUJA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos