Motion
NAO20X37X16-XL

INA (SCHAEFFLER)
NAO20X37X16-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #08666139
No. Fabricante NAO20X37X16-XL
Precio181.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NAO20X37X16-XL

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 20 mm, 37 mm OD, 16 mm Ancho
Artículo MI #08666139
No. Fabricante NAO20X37X16-XL
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
Precio181.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Exterior Diámetro  
    37 mm
  • En general Ancho  
    16 mm
  • Peso
    0.183 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NAO20X37X16-XL tiene un diámetro de orificio de 20 mm, un diámetro exterior de 37 mm, un ancho general de 16 mm y pesa 0.183 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de servicio moderado.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NAO20X37X16-XL
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    17200 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    23500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    27500 N
  • Serie
    NAO

Descripción general

Descripción del fabricante
NAO20X37X16-XL COJINETES DE AGUJA