Motion
NKIS50-XL-C3

INA (SCHAEFFLER)
NKIS50-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #08666150
No. Fabricante NKIS50-XL-C3
Precio339.45 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKIS50-XL-C3

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 50 mm, 80 mm OD, 28 mm Ancho
Artículo MI #08666150
No. Fabricante NKIS50-XL-C3
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
Precio339.45 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Exterior Diámetro  
    80 mm
  • En general Ancho  
    28 mm
  • Peso
    1.159 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKIS50-XL-C3 tiene un diámetro de orificio de 50 mm, un diámetro exterior de 80 mm, un ancho general de 28 mm y pesa 1.159 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes industriales de moderados a pesados.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKIS50-XL-C3
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    7400 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    71 N
  • Capacidad de carga estática radial
    9800 N
  • Serie
    NKIS

Descripción general

Descripción del fabricante
NKIS50-XL-C3 COJINETES DE AGUJA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"